Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51336-MP

  • ERIKS:13560662
  • Fabrikant:4026677865649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.204,91/ stukexcl. btw

€ 5.087,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
513
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Hoogte
95 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
520 kN
Statisch draaggetal
1830 kN
Grenstoerental
1130 tr/min
Referentietoerental
2000 tr/min