Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51334-MP

  • ERIKS:13560661
  • Fabrikant:4026677738523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.003,07/ stukexcl. btw

€ 3.633,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
513
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Hoogte
87 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
440 kN
Statisch draaggetal
1560 kN
Grenstoerental
1220 tr/min
Referentietoerental
2170 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51334 M

  • Eriks:23757373
  • Manufacturer:51334 M

€ 3.278,06/ stukexcl. btw

€ 3.966,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026