€ 2.520,76/ stukexcl. btw
€ 3.050,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Hoogte | 87 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 445 kN |
Statisch draaggetal | 1560 kN |
Grenstoerental | 1230 tr/min |
Referentietoerental | 2280 tr/min |