€ 1.932,31/ stukexcl. btw
€ 2.338,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Hoogte | 80 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 395 kN |
Statisch draaggetal | 1330 kN |
Grenstoerental | 1340 tr/min |
Referentietoerental | 2480 tr/min |
€ 2.415,72/ stukexcl. btw
€ 2.923,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026