Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51328-MP

  • ERIKS:12624513
  • Fabrikant:4012801321976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.475,01/ stukexcl. btw

€ 1.784,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
513
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
240 mm
Hoogte
80 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
385 kN
Statisch draaggetal
1240 kN
Grenstoerental
1360 tr/min
Referentietoerental
2700 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51328 M

  • Eriks:23757370
  • Manufacturer:51328 M

€ 1.877,83/ stukexcl. btw

€ 2.272,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026