€ 1.347,02/ stukexcl. btw
€ 1.629,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Hoogte | 75 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 360 kN |
Statisch draaggetal | 1050 kN |
Grenstoerental | 1490 tr/min |
Referentietoerental | 2950 tr/min |
€ 1.591,24/ stukexcl. btw
€ 1.925,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026