Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51320

  • ERIKS:11669062
  • Fabrikant:4012801321969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 404,54/ stukexcl. btw

€ 489,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
513
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
170 mm
Hoogte
55 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
238 kN
Statisch draaggetal
580 kN
Grenstoerental
1970 tr/min
Referentietoerental
3650 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51320

  • Eriks:23757366
  • Manufacturer:51320

€ 472,55/ stukexcl. btw

€ 571,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026