€ 319,20/ stukexcl. btw
€ 386,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 155 mm |
Hoogte | 50 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 193 kN |
Statisch draaggetal | 455 kN |
Grenstoerental | 2240 tr/min |
Referentietoerental | 4050 tr/min |
€ 391,57/ stukexcl. btw
€ 473,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026