€ 151,40/ stukexcl. btw
€ 183,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Hoogte | 36 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 105 kN |
Statisch draaggetal | 220 kN |
Grenstoerental | 3050 tr/min |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
€ 184,52/ stukexcl. btw
€ 223,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026