Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51312

  • ERIKS:11669056
  • Fabrikant:4012801198219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,73/ stukexcl. btw

€ 138,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
513
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Hoogte
35 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
101 kN
Statisch draaggetal
207 kN
Grenstoerental
3150 tr/min
Referentietoerental
5700 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51312

  • Eriks:23757359
  • Manufacturer:51312

€ 155,10/ stukexcl. btw

€ 187,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026