€ 100,53/ stukexcl. btw
€ 121,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Hoogte | 35 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 102 kN |
Statisch draaggetal | 207 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
€ 129,29/ stukexcl. btw
€ 156,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026