€ 69,44/ stukexcl. btw
€ 84,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Hoogte | 31 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 82 kN |
Statisch draaggetal | 169 kN |
Grenstoerental | 3550 tr/min |
Referentietoerental | 6400 tr/min |
€ 99,57/ stukexcl. btw
€ 120,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026