€ 52,93/ stukexcl. btw
€ 64,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Hoogte | 28 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 140 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Referentietoerental | 6800 tr/min |
€ 76,25/ stukexcl. btw
€ 92,26incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026