Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51308

  • ERIKS:11669052
  • Fabrikant:4012801162494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,25/ stukexcl. btw

€ 53,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
513
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
78 mm
Hoogte
26 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
112 kN
Grenstoerental
4250 tr/min
Referentietoerental
7600 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51308

  • Eriks:23757355
  • Manufacturer:51308

€ 63,70/ stukexcl. btw

€ 77,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026