Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51305

  • ERIKS:11669049
  • Fabrikant:4012801162463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,16/ stukexcl. btw

€ 31,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
513
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
18 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Referentietoerental
10400 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51305

  • Eriks:23757352
  • Manufacturer:51305

€ 37,65/ stukexcl. btw

€ 45,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026