€ 11.069,52/ stukexcl. btw
€ 13.394,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Hoogte | 112 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 750 kN |
Statisch draaggetal | 3950 kN |
Grenstoerental | 800 tr/min |
Referentietoerental | 860 tr/min |