€ 9.808,35/ stukexcl. btw
€ 11.868,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Hoogte | 110 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 720 kN |
Statisch draaggetal | 3650 kN |
Grenstoerental | 820 tr/min |
Referentietoerental | 930 tr/min |