€ 8.631,47/ stukexcl. btw
€ 10.444,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Hoogte | 96 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 620 kN |
Statisch draaggetal | 3050 kN |
Grenstoerental | 920 tr/min |
Referentietoerental | 990 tr/min |