€ 7.142,44/ stukexcl. btw
€ 8.642,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Hoogte | 95 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 600 kN |
Statisch draaggetal | 2800 kN |
Grenstoerental | 940 tr/min |
Referentietoerental | 1080 tr/min |