€ 6.020,16/ stukexcl. btw
€ 7.284,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Hoogte | 95 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 590 kN |
Statisch draaggetal | 2700 kN |
Grenstoerental | 970 tr/min |
Referentietoerental | 1150 tr/min |