€ 4.515,51/ stukexcl. btw
€ 5.463,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Hoogte | 80 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 495 kN |
Statisch draaggetal | 2150 kN |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Referentietoerental | 1250 tr/min |
€ 6.699,73/ stukexcl. btw
€ 8.106,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026