€ 4.000,46/ stukexcl. btw
€ 4.840,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Hoogte | 79 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 490 kN |
Statisch draaggetal | 2060 kN |
Grenstoerental | 1140 tr/min |
Referentietoerental | 1350 tr/min |
€ 10.500,05/ stukexcl. btw
€ 12.705,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026