Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51248-MP

  • ERIKS:11669048
  • Fabrikant:4012801351836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.922,39/ stukexcl. btw

€ 4.746,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
340 mm
Hoogte
78 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
435 kN
Statisch draaggetal
1840 kN
Grenstoerental
1200 tr/min
Referentietoerental
1510 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51248 M

  • Eriks:23757347
  • Manufacturer:51248 M

€ 2.654,35/ stukexcl. btw

€ 3.211,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026