Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51240-MP

  • ERIKS:11669046
  • Fabrikant:4012801198059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.287,69/ stukexcl. btw

€ 1.558,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Hoogte
62 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
340 kN
Statisch draaggetal
1220 kN
Grenstoerental
1510 tr/min
Referentietoerental
1890 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51240 M

  • Eriks:23757345
  • Manufacturer:51240 M

€ 1.529,45/ stukexcl. btw

€ 1.850,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026