€ 961,49/ stukexcl. btw
€ 1.163,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Hoogte | 56 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Statisch draaggetal | 1030 kN |
Grenstoerental | 1670 tr/min |
Referentietoerental | 2080 tr/min |
€ 1.272,16/ stukexcl. btw
€ 1.539,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026