€ 791,36/ stukexcl. btw
€ 957,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Hoogte | 51 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 240 kN |
Statisch draaggetal | 770 kN |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Referentietoerental | 2350 tr/min |
€ 1.002,77/ stukexcl. btw
€ 1.213,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026