€ 366,18/ stukexcl. btw
€ 443,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Hoogte | 39 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 128 kN |
Statisch draaggetal | 385 kN |
Grenstoerental | 2550 tr/min |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
€ 313,83/ stukexcl. btw
€ 379,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026