Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51214

  • ERIKS:11669032
  • Fabrikant:4012801197922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,03/ stukexcl. btw

€ 93,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
105 mm
Hoogte
27 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
159 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Referentietoerental
4550 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51214

  • Eriks:23757330
  • Manufacturer:51214

€ 99,39/ stukexcl. btw

€ 120,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026