Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51212

  • ERIKS:11669030
  • Fabrikant:4012801197908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,58/ stukexcl. btw

€ 80,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Hoogte
26 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
62 kN
Statisch draaggetal
139 kN
Grenstoerental
4200 tr/min
Referentietoerental
5300 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51212

  • Eriks:23757328
  • Manufacturer:51212

€ 78,33/ stukexcl. btw

€ 94,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026