Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51211

  • ERIKS:12624506
  • Fabrikant:4012801162418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,23/ stukexcl. btw

€ 78,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Hoogte
25 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
133 kN
Grenstoerental
4350 tr/min
Referentietoerental
5700 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51211

  • Eriks:23757327
  • Manufacturer:51211

€ 71,67/ stukexcl. btw

€ 86,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026