€ 36,32/ stukexcl. btw
€ 43,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Hoogte | 22 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 106 kN |
Grenstoerental | 4950 tr/min |
Referentietoerental | 5700 tr/min |
€ 52,09/ stukexcl. btw
€ 63,03incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026