Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51209

  • ERIKS:11669027
  • Fabrikant:4012801162395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,56/ stukexcl. btw

€ 39,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
73 mm
Hoogte
20 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
80 kN
Grenstoerental
5500 tr/min
Referentietoerental
6600 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51209

  • Eriks:23757325
  • Manufacturer:51209

€ 46,73/ stukexcl. btw

€ 56,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026