€ 26,45/ stukexcl. btw
€ 32,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Hoogte | 18 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 35.5 kN |
Statisch draaggetal | 67 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
€ 38,00/ stukexcl. btw
€ 45,98incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026