€ 17,64/ stukexcl. btw
€ 21,34incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Hoogte | 14 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 21.1 kN |
Statisch draaggetal | 37.5 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Referentietoerental | 11600 tr/min |
€ 24,48/ stukexcl. btw
€ 29,62incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026