€ 16,84/ stukexcl. btw
€ 20,38incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Hoogte | 12 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 17.2 kN |
Statisch draaggetal | 27.5 kN |
Grenstoerental | 9700 tr/min |
Referentietoerental | 13200 tr/min |
€ 23,39/ stukexcl. btw
€ 28,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026