€ 16,03/ stukexcl. btw
€ 19,40incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Hoogte | 12 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 16.6 kN |
Statisch draaggetal | 24.8 kN |
Grenstoerental | 9800 tr/min |
Referentietoerental | 14300 tr/min |
€ 22,27/ stukexcl. btw
€ 26,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026