Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51200

  • ERIKS:11669018
  • Fabrikant:4012801162302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,78/ stukexcl. btw

€ 19,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Hoogte
11 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
17.1 kN
Grenstoerental
10900 tr/min
Referentietoerental
19100 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51200

  • Eriks:23757316
  • Manufacturer:51200

€ 22,79/ stukexcl. btw

€ 27,58incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026