Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51196-MP

  • ERIKS:14178110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.480,57/ stukexcl. btw

€ 11.471,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
580 mm
Hoogte
80 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
540 kN
Statisch draaggetal
3250 kN
Grenstoerental
850 tr/min
Referentietoerental
660 tr/min