€ 8.737,61/ stukexcl. btw
€ 10.572,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 460 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Hoogte | 80 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 530 kN |
Statisch draaggetal | 3100 kN |
Grenstoerental | 880 tr/min |
Referentietoerental | 700 tr/min |