€ 7.779,23/ stukexcl. btw
€ 9.412,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Hoogte | 80 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 530 kN |
Statisch draaggetal | 3000 kN |
Grenstoerental | 900 tr/min |
Referentietoerental | 740 tr/min |