Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51184-MP

  • ERIKS:14178106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.884,88/ stukexcl. btw

€ 8.330,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
500 mm
Hoogte
65 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
440 kN
Statisch draaggetal
2440 kN
Grenstoerental
1000 tr/min
Referentietoerental
760 tr/min