Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51180-MP

  • ERIKS:14178105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.506,65/ stukexcl. btw

€ 6.663,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
480 mm
Hoogte
65 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
435 kN
Statisch draaggetal
2340 kN
Grenstoerental
1040 tr/min
Referentietoerental
810 tr/min