€ 5.007,17/ stukexcl. btw
€ 6.058,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Hoogte | 65 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 430 kN |
Statisch draaggetal | 2230 kN |
Grenstoerental | 1070 tr/min |
Referentietoerental | 860 tr/min |