Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51172-MP

  • ERIKS:11669017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.552,99/ stukexcl. btw

€ 5.509,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
440 mm
Hoogte
65 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
405 kN
Statisch draaggetal
2020 kN
Grenstoerental
1110 tr/min
Referentietoerental
930 tr/min