Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51168-MP

  • ERIKS:14178103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.646,14/ stukexcl. btw

€ 4.411,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
420 mm
Hoogte
64 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
380 kN
Statisch draaggetal
1810 kN
Grenstoerental
1160 tr/min
Referentietoerental
1020 tr/min