€ 2.954,87/ stukexcl. btw
€ 3.575,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Type | Axial deep groove ball bearing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Hoogte | 63 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 360 kN |
Statisch draaggetal | 1750 kN |
Grenstoerental | 1200 tr/min |
Referentietoerental | 1090 tr/min |
€ 3.784,70/ stukexcl. btw
€ 4.579,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026