Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51140-MP

  • ERIKS:11669012
  • Fabrikant:4026677207142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 688,33/ stukexcl. btw

€ 832,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
250 mm
Hoogte
37 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
162 kN
Statisch draaggetal
670 kN
Grenstoerental
1980 tr/min
Referentietoerental
1760 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51140 M

  • Eriks:23757305
  • Manufacturer:51140 M

€ 983,91/ stukexcl. btw

€ 1.190,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026