€ 344,17/ stukexcl. btw
€ 416,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 31 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 109 kN |
Statisch draaggetal | 400 kN |
Grenstoerental | 2650 tr/min |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
€ 593,58/ stukexcl. btw
€ 718,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026