Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51128

  • ERIKS:11669006
  • Fabrikant:4012801513814
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,58/ stukexcl. btw

€ 281,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
180 mm
Hoogte
31 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
400 kN
Grenstoerental
2750 tr/min
Referentietoerental
2330 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51128

  • Eriks:23757299
  • Manufacturer:51128

€ 272,97/ stukexcl. btw

€ 330,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026