Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51126

  • ERIKS:11669005
  • Fabrikant:4012801197670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,37/ stukexcl. btw

€ 213,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
170 mm
Hoogte
30 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
390 kN
Grenstoerental
2850 tr/min
Referentietoerental
2490 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51126

  • Eriks:23757298
  • Manufacturer:51126

€ 231,36/ stukexcl. btw

€ 279,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026